※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
テーパーワッシャー ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(130本)
1パック(210本)
1パック(130本)
内径(Φmm)
9.0
7.0
9.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(130本)
注文コード
25294948
品番
S148-0008
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
トラスコ品番
394-8770
材質
ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール
厚さ(mm)
3.0
内径(Φmm)
9.0
呼び径
M8
寸法d(mm)
9
外径(Φmm)
18
寸法D(mm)
18
寸法T(mm)
3.0