曜日別特売
TNT-0640-100BK ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO 25294966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNT-0640-100BK ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO 25294966
TNT-0640-100BK ナイロンチューブ 100M 黒 TRUSCO 25294966

ナイロンチューブ 100M 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
外径(mm)6
内径(mm)4
最高使用圧力(MPa)2.6
内容量1巻注文コード25294966品番TNT-0640-100BK
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。
1m間隔で表示がありカット時に便利です。

トラスコ品番394-8775材質ナイロン(PA6)ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100最高使用圧力(MPa)2.6最小曲げ半径(mm)14使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ねじり、強引な曲げ、引っ張り等の負荷がかからないようにしてください。
※チューブの破裂の原因となります。
※屋外の使用の場合、日光や雨風などの影響により劣化が早くなりますので、ご使用になる場合は定期的な点検・交換が必要です。
※チューブは最小曲げ半径以上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする