曜日別特売
TMD3060-1M 配線ダクト TRUSCO 25295185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)30
トラスコ品番396-3982
内容量1本注文コード25295185品番TMD3060-1M
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

取り回しやすい1Mタイプになります。
通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。

用途
制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
トラスコ品番396-3982材質PVC長さ(mm)1000幅(mm)30グレー寸法H(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事

全く問題なく使用できました。やはり切れ目がある方が配線は楽ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25295210
2024-06-19
用途: 配線取り回し
サービス業

普通に使えます。サイズが多くて選定するのに迷います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする