TUR-6K-BK パネリーナ用六角棒フック 黒 TRUSCO 25295438

パネリーナ用六角棒フック 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25295438品番TUR-6K-BK
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パンチングパネル・パネリーナ用のオプションです。
六角レンチの紛失・破損の管理ができます。

用途六角レンチの収納仕様六角棒レンチ 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mmサイズを収納可トラスコ品番396-2448材質スチール幅(mm)184.5質量(kg)0.18ブラック高さ(mm)59奥行(mm)16.9最大積載量(kg)1/個梱包数20個ホルダー数9最大積載量(kg/個)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする