曜日別特売
T-15MOD トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 25295928

T-15MOD トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 25295928
T-15MOD トランク型工具箱 154X105X29 TRUSCO 25295928

トランク型工具箱 154X105X29

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
つや消しOD
内容量1個注文コード25295928品番T-15MOD
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。

つや消しOD仕様南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝ありトラスコ品番401-7334材質本体:スチール高さ外寸(mm)29.0フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
注意
※中皿はついていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89705062
2020-05-28
用途: 小物整理

用途を選ばす、いろいろなものを収納できます。
デザインもシンプルで頑丈に出来ているので、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする