TRUSCO
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25296917
品番
SS9337X10P
参考基準価格(税別)
¥14,490
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。
最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番
433-6586
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマー
レンズ色
クリア
角度調整範囲
○
コーティング
防曇加工、防傷加工
テンプル色
ブラック/グリーン
レンズ厚さ(mm)
1.8
紫外線カット
○
特性
防曇加工、防傷加工
鼻あて
○