TCGB-1 火花養生シート(両面シリコンコーティング) TRUSCO 25298387

火花養生シート(両面シリコンコーティング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚種別1号注文コード25298387品番TCGB-1
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

お求めやすい低価格です。
極めて軽いため作業性がよく、ロールものでも扱いやすいです。
基布に不燃のガラスクロスを使用しているので、防炎シートとしてはもちろん、火花養生にも最適です。
ノンアスベストノンRCFで安全です。
摩擦摩耗破れなどに強く、水や蒸気、油に対して長持ちします。
カッターやハサミで簡単にカットでき、現場のサイズに合わせて無駄なく使用できます。

用途火花の養生カーテン、防炎養生カーテン、ケーブルやワイヤーの被覆材、防火布などに。トラスコ品番252-1454種別1号材質基布:ガラス繊維100%、コーティング:両面特殊シリコン樹脂長さ(mm)920幅(mm)920厚さ(mm)0.27シリコン:バラハトメ数4ハトメピッチ(mm)800×800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする