曜日別特売
TET-235 カートンサイザー TRUSCO 25298624

 

TET-235 カートンサイザー TRUSCO 25298624
TET-235 カートンサイザー TRUSCO 25298624

カートンサイザー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25298624品番TET-235
参考基準価格(税別)¥2,650販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ガイドを段ボールのふちに合わせ、水平方向にスライドさせるだけで、ダンボールの内側に折り目(ミシン目)をつけることできる道具です。
誰でも簡単に段ボールのサイズを調整できます。
高さを決める目盛り付です。
段ボールのリユース・緩衝材の削減・梱包サイズの減容化が可能です。
宅配運賃の節約にもなるエコツールです。

用途中身のサイズが合っていない段ボールの梱包に。トラスコ品番242-9045幅(mm)48寸法(mm)65~270(段ボール高さ最上部より)高さ(mm)110奥行(mm)330
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25298624
2024-02-26
用途: 宅配便
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで、ダンボールを任意のサイズに折り曲げるのに苦労していましたが、これで簡単にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする