DCH-5 ドリルチャックハンドル TRUSCO 25298904

ドリルチャックハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番257-2245
内容量1個注文コード25298904品番DCH-5
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ドリルチャックのドリル脱着ができます。

用途ドリルチャック用チャックハンドルとして。トラスコ品番257-2245材質軟鋼線材相当(SAE1006)長さ(mm)先端差込部:6.3全長(mm)48径(Φmm)先端差込部:6.5ハンドル長さ(mm)90アズワン品番65-1989-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする