TRUSCO
スパッタシート ベーシック両面(両面コーティング)OD色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
種別
2号
1号
2号
ミニ
ハトメ数
12
4
12
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25300049
品番
TSP-2BWOD
参考基準価格(税別)
¥16,140
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アウトドア用品としてもなじみやすいOD色です。
耐炎繊維織物に特殊シリコンを両面コーティングしています。
ノンアスベストノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含みません。
用途
溶接火花受けシート、養生シート、アウトドア用品として。
トラスコ品番
256-2116
種別
2号
材質
耐炎繊維織物、シリコン(OD)両面加工
長さ(mm)
1920
幅(mm)
920
厚さ(mm)
約1
ハトメ数
12
ハトメピッチ(mm)
短辺:440、長辺:470
防炎性能試験番号
CO050010