TRUSCO
ファイルワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
25300295
品番
TFW-550
参考基準価格(税別)
¥23,790
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
A4ファイル(背幅40mm)が上下段各10(計20冊)収納できます。
仕切りバーを取り付けることで棚板が安定するような設計になってます。
色
ホワイト
トラスコ品番
252-5090
材質
本体:スチール角・丸パイプ(粉体塗装)、棚:鋼板(粉体塗装)、キャスター:ナイロン
寸法(mm)
各スペース:144、200、144
高さ(mm)
720
奥行(mm)
449
間口(mm)
570
フレーム
20×20スチール角パイプ、Φ16スチール丸パイプ
キャスター径(Φmm)
60
棚板
0.8mm
最大積載量(kg/台)
50
有効内寸法・間口(mm)
503
有効内寸法・奥行(mm)
360
有効内寸法・高さ(mm)
330
注意
※仕切りバーの取付位置は固定です。