曜日別特売
M3-DB7694B M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm TRUSCO 25300959

M3型中量棚 台車天板収納型 4段 高さ2100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)931
間口(mm)1800
質量(kg)111.4
内容量1セット注文コード25300959品番M3-DB7694B
参考基準価格(税別)¥98,390販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

台車の天板高さに合わせて下段高さを調節することにより台車の天板部分を収納できスペースが有効に使えます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
高さ320mmまでの台車を収納することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

用途台車・平台車の格納。トラスコ品番272-0939質量(kg)111.4ネオグレー高さ(mm)2185材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)931間口(mm)1800棚ピッチ(mm)25棚段数(段)4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板内寸・間口(mm)1760
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※中間ビームの上端は341mm以下に取り付けてください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする