曜日別特売
DNMA110408S02020 KB1340 CBN インサート DNMA ケナメタル 25301895

CBN インサート DNMA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1個注文コード25301895品番DNMA110408S02020 KB1340
参考基準価格(税別)¥31,100販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鋳鉄加工用。ソリッドPcBNインサート

形状ひし形55°コーナー半径(mm)0.8コーナーR(mm)0.8穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)11.63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする