A4G0405M04U04GUP KCU25 A4 溝入れインサート A4G-U-GUP ケナメタル 25304887

A4 溝入れインサート A4G-U-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ4注文コード25304887品番A4G0405M04U04GUP KCU25
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.4寸法T(mm)3.4幅W(mm)4.05寸法LI(mm)20シートサイズ4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする