ケナメタル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
12
12
16
20
25
全長L(mm)
134
134
134
76
84
90
98
115
126
137
85
107
122
147
164
104
120
132
145
169
200
225
156
174
193
238
275
313
溝長(mm)
138
138
138
53
56
59
63
66
69
72
75
78
81
84
88
91
94
100
106
113
119
125
131
144
150
156
163
168
175
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25305508
品番
KTIP210R5SCF25M
参考基準価格(税別)
¥70,420
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
12
全長L(mm)
134
溝長(mm)
138
加工径ΦD(mm)
8.5
シャンク長ls(mm)
41
最大加工径D(Φmm)
72
加工深さ(mm)
8.99