A4G0205M02U02GUP KCU10 A4 溝入れインサート A4G-U-GUP ケナメタル 25305648

A4 溝入れインサート A4G-U-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ2注文コード25305648品番A4G0205M02U02GUP KCU10
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.2寸法T(mm)2幅W(mm)2.05寸法LI(mm)20シートサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする