M-MAI-BK ボルトレス棚用差込銘板 TRUSCO 25305807

M-MAI-BK ボルトレス棚用差込銘板 TRUSCO 25305807
M-MAI-BK ボルトレス棚用差込銘板 TRUSCO 25305807

ボルトレス棚用差込銘板

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25305807品番M-MAI-BK
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけです。

用途トラスコスチール製ボルトレス棚(М1~М5及びTSUG、TUG型)のビーム(前後桿)に差し込むだけの見出しサインです。付属品取付用アタッチメント、カード2枚トラスコ品番356-7885材質ポリプロピレン(PP)高さ(mm)65奥行(mm)70間口(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする