A4G0605M06U04GUP KCU25 A4 溝入れインサート A4G-U-GUP ケナメタル 25305815

A4 溝入れインサート A4G-U-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ6注文コード25305815品番A4G0605M06U04GUP KCU25
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.4寸法T(mm)4.5幅W(mm)6.05寸法LI(mm)30シートサイズ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする