TRUSCO
反復利用型輪木エースマンボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
207-3010
207-3010
207-3009
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25305868
品番
ACEM-Y
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、高さも約67cmと省スペースです。
ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
特許取得しています。
用途
パネルの仮置き用に。倉庫の保管用に。
トラスコ品番
207-3010
材質
ポリプロピレン樹脂
長さ(mm)
490
色
イエロー
高さ(mm)
100
奥行(mm)
100
間口(mm)
490
アズワン品番
64-8399-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※必ず立てて使用してください。