A4G0805M08U12GUP KCP10 A4 溝入れインサート A4G-U-GUP ケナメタル 25305989

A4 溝入れインサート A4G-U-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ8注文コード25305989品番A4G0805M08U12GUP KCP10
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)1.2寸法T(mm)6幅W(mm)8.05寸法LI(mm)30シートサイズ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする