A4G1005M10U08GUP KCP10 A4 溝入れインサート A4G-U-GUP ケナメタル 25305998

A4 溝入れインサート A4G-U-GUP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ10注文コード25305998品番A4G1005M10U08GUP KCP10
参考基準価格(税別)¥44,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.8寸法T(mm)6幅W(mm)10.05寸法LI(mm)30シートサイズ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする