ケナメタル
モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)
50
32
50
溝長(mm)
220
155
175
195
220
245
280
314
133
360
405
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25306226
品番
WD50FDS45304M
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
シャンク径D(Φmm)
50
溝長(mm)
220
寸法L1(mm)
304
シャンク長ls(mm)
68
カップリングサイズ
FDS45
加工深さ(mm)
220