WD50FDS63429M モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD ケナメタル 25306305

モジュラードリル シャンク FDS-WD 5xD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)50
溝長(mm)314
内容量1個注文コード25306305品番WD50FDS63429M
参考基準価格(税別)¥259,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体

シャンク径D(Φmm)50溝長(mm)314寸法L1(mm)429シャンク長ls(mm)68カップリングサイズFDS63加工深さ(mm)314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする