SNGX120716T02020 KYK25 セラミックインサート SNGX ケナメタル 25306768

セラミックインサート SNGX

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)コーナー半径(mm)1.6注文コード25306768品番SNGX120716T02020 KYK25
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

鋳鉄加工用。セラミックインサート

形状正方形コーナー半径(mm)1.6コーナーR(mm)1.6厚さ(mm)7.94厚さS(mm)7.94逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする