曜日別特売
TBC-50LB オリコン用クッションブーメランクッション TRUSCO 25307137

オリコン用クッションブーメランクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番406-6295
内容量1枚注文コード25307137品番TBC-50LB
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

硬めのポリエチレンフォームでコンテナ内の商品を保護し動かないようにするコンテナ用梱包材です。
ワンタッチで梱包でき、また開梱の時にも取り出しやすいよう中央に穴をあけるなど、繰り返し使用できるよう工夫しています。
何回も使用できるので環境に優しいです。
オリコンなどの通い箱用緩衝材として最適です。

トラスコ品番406-6295材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)15ブルータイプ50L用縦(mm)386横(mm)543適合コンテナ適合コンテナ386×543
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする