ケナメタル
超硬ドリル B272HPS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
5
5
5
3
3.175
3.3
3.5
3.97
4
4.5
4.763
5.5
6
6.2
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
8
8.5
8.733
9
9.525
9.75
10
11
16
10.2
10.5
10.72
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
15.87
6.4
シャンク径(Φmm)
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
12
13
14
15
全長(mm)
149
101
125
149
173
197
221
245
269
293
413
317
341
365
389
溝長(mm)
112
112
112
67
83
84
86
89
90
108
110
130
134
149
151
152
154
156
171
174
178
196
198
200
218
220
222
244
354
237
240
242
262
266
284
285
288
306
310
328
332
350
353
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25307845
品番
B272Z05000HPS KN25
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
112
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
シャンク長(mm)
34
表面処理
ノンコート