ケナメタル
セラミックインサート TNGA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
コーナー半径(mm)
0.8
0.8
1.2
1.6
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
25308999
品番
TNGA160408T02020 KYK10
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鋳鉄加工用。セラミックインサート
形状
正三角形
コーナーR(mm)
0.8
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
なし
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
16.5