曜日別特売
SKC2-2RD 紅 ツールケース5丁差し SK11 25309840

SKC2-2RD 紅 ツールケース5丁差し SK11 25309840
SKC2-2RD 紅 ツールケース5丁差し SK11 25309840

紅 ツールケース5丁差し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25309840品番SKC2-2RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

深紅に染まる逸品「紅」シリーズのツールケース5丁差しです。
安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。
内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。

用途工具差し。材質ナイロン PVC ポリエステルレッド質量(g)約210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×270×80対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。
※腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。
※市販の安全コードと併用して下さい。
※合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする