PRO-RD8 ペンインパクトケース SK11 25310366

PRO-RD8 ペンインパクトケース SK11 25310366
PRO-RD8 ペンインパクトケース SK11 25310366

ペンインパクトケース

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25310366品番PRO-RD8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。
ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。

用途
ツールの収納・携帯。
材質ポリエステルブラック質量(g)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×260×60対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする