曜日別特売
B272Z10500HPS KN25 超硬ドリル B272HPS ケナメタル 25310548

超硬ドリル B272HPS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.5
10.5
3
3.175
3.3
3.5
3.97
4
4.5
4.763
5
5.5
6
6.2
6.35
6.5
6.746
7
7.145
7.5
8
8.5
8.733
9
9.525
9.75
10
11
16
10.2
10.72
11.5
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
15.5
15.87
6.4
シャンク径(Φmm)11
全長(mm)293
溝長(mm)240
240
67
83
84
86
89
90
108
110
112
130
134
149
151
152
154
156
171
174
178
196
198
200
218
220
222
244
354
237
242
262
266
284
285
288
306
310
328
332
350
353
内容量1個注文コード25310548品番B272Z10500HPS KN25
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

非鉄加工用。従来のHSSドリルやガンドリルに比べ加工効率が最大4倍。KN25はノンコート材種

ドリル径(Φmm)10.5溝長(mm)240全長(mm)293シャンク径(Φmm)11材質超硬シャンク長(mm)46表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする