SWZ-7 ペンインパクトケース SK11 25310680

SWZ-7 ペンインパクトケース SK11 25310680
SWZ-7 ペンインパクトケース SK11 25310680

ペンインパクトケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25310680品番SWZ-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。
雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。

用途
ツールの収納・携帯。
材質ポリエステルブラック質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×250×60対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする