SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725

SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725
SWZ-12 腰袋3段L SK11 25310725

腰袋3段L

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25310725品番SWZ-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。
雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル形状3段質量(g)約440寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約240×260×160対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25310725
2023-05-16
用途: ちょっと大き過ぎましたが造りは良いです
その他業種

実物を見ると想定より大き過ぎましたが、造りはしっかりしているので良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする