曜日別特売
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734

SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734
SWZ-13 釘袋ポケット付き SK11 25310734

釘袋ポケット付き

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード25310734品番SWZ-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。
雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。

用途
ツールの収納・携帯。
材質ポリエステル質量(g)約500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×120対応60mm幅ベルトまで対応
注意
※バックル、リベットなど金具類の変形、ゆるみ及びほつれなど異常のまま使用しないで下さい。腰をかがめたり、飛び跳ねたりすると工具が脱落する恐れがあります。市販の安全コードと併用して下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近付けてのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-15
用途: 電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

電気工事用ではないので入れる工具が合わない点は感じる。過去、いくら生地が丈夫でも大体は縫製部分から穴が開くのでこの商品はどうか、まだ未知だがそこそこ耐久性がありそう。大きく三ヶ所のポケットがあるが、もう少し区切りが欲しかったが職種次第だと思う。使いこなしてみるまで評価は分からないが現状好印象

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする