E-Value
ツールバケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
ブラック&レッド
グレー
ブラック&レッド
ネイビー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25310829
品番
ブラック&レッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
道具・工具の持ち運びに便利なツールバケットです。
コンパクトサイズで持ち運びラクラクです。
豊富な内・外ポケット付きです。
取外し可能なポケット付きホルダーです。
用途
道具・工具の収納。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
270×250×270
色
ブラック&レッド
質量(kg)
約0.825
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約270×250×270
注意
※用途以外には使用しないで下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけないでください。とがった物や刃物をそのまま入れると、バッグが破れますので、刃先をカバーしてから収納してください。収納物は5kgを超えないようにしてください。