曜日別特売
ブラック コンベフック SK11 25310917

ブラック コンベフック SK11 25310917
ブラック コンベフック SK11 25310917

コンベフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード25310917品番ブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

コンベックスに取付けるだけで腰回りのカラビナ等に取付が可能になります。
コンベックスのベルトクリップに差込み可能です。
カラビナフックやD環等に引っ掛ける事が可能になります。
本体がカラビナになっている為、環状になっているD環等にも引っ掛ける事が出来ます。

用途コンベックスをカラビナ・D環取付けるためのホルダー。適合各社ベルトクリップ式コンベックス材質樹脂ブラックフック寸法(mm)適合フック:約28×42・22×36・18.5×34
注意
※この商品を使用する際は必ずコンベックスに落下防止コードを取り付けて使用して下さい。
※コンベックス以外に使用しないでください。
※樹脂の経年劣化による割れ等が生じた場合、速やかに使用を中止してください。
※火のそばや高温にな場所に置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする