曜日別特売
SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944

SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944
SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944
SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944
SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944
SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944
SISH-SC-M マキタ インパクトスイングホルダSC SK11 25310944

インパクトスイングホルダSC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード25310944品番SISH-SC-M マキタ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カラビナ不要で超簡単に着脱できます。
ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
腰回りの装備に、簡単に追加できます。
ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。
コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。
パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。

用途インパクトドライバー等の携帯。仕様マキタ用材質スチール対応機種(例)【インパクトレンチ】TW001G・TW004G・TW300D・TW285D・TW284D・TW181D・TW161D、【ドライバドリル】DF002G・DF001G・DF481D・DF458D・DF484D・DF474D・DF483D・DF473D、【ドライバドリル】DF332D・DF033D・DF333D・DF031D・DF331D・DF470D・FS600D(ボード用)、【ドライバドリル】FS455D(ボード用)・FS454D(ボード用)・FS453D(ボード用)、【振動ドライバドリル】HP001G・HP002G・HP481D・HP458D・HP484D・HP474D・HP483D・HP473D・HP470D・HP332D・HP333D・HP331D、【インパクトドライバー】TD001・HP001・DF001・TW004・TD172・TD171D】TD170D・TD161D】TD160D・TD149D】TD148D・TD147D】TD146D・TD145D】TD144D・TD138D】TD137D・TD136D】TD135D・TD134D】TD133D、【インパクトドライバー】TD132D/TD131D・TD111D/TD110D・TP141D/TP140D・TP131D/TP130D・TS141D・TS131D/TS130D・TD155D
注意
※スイングホルダーのホルダー部は作業ベルトに通し、ホック部はインパクトドライバーに取り付けて腰に吊り下げる製品です。
※製品に割れ、変形等、異常が見られる場合は使用しないでください。
※本製品に対して、改造(溶接、切断加工等)加えないでください。強度が低下する恐れがあり、破損等、事故の原因となるので絶対にしないでください。
※本製品を装着、インパクトドライバーを吊り下げた場合、ホルダーの特殊形状により抜けにくくなっていますが無理な傾き、とび跳ねる等、作業者の体制、動きにより抜け落ちる危険性があります。
※作業現場とその周辺の安全確認と電動工具本体自体に落下防止コードを装着して落下には十分注意して作業を行ってください。
※電動工具本体の保証は致しかねますご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする