ケナメタル
超硬ドリル B707FBS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
15
15
15
14.288
14.5
15.25
15.5
15.875
16
3
3.175
3.5
4
4.4
4.5
4.8
5
5.56
5.9
6
6.35
6.5
6.8
7
7.5
7.938
8
8.5
8.8
9
9.5
9.525
10
10.32
10.5
11
11.111
11.509
11.57
11.7
11.8
12
12.1
12.5
12.8
13
13.5
14
16.5
17
17.5
18
19
19.05
20
21
12.7
7.4
4.2
4.9
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
14
16
18
20
全長(mm)
115
62
66
79
89
102
107
115
123
131
141
溝長(mm)
65
20
24
28
34
41
47
55
60
65
73
79
86
全58種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25311293
品番
B707A15000FBS KN15
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
180°フラットボトムドリル 。4マージンランドデザインが加工穴の真直度と真円度を向上。KN15はノンコート材種
ドリル径(Φmm)
15
溝長(mm)
65
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
ノンコート