曜日別特売
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468

SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468
SPD-HG7-JY 鳶用腰袋インナーポケット付 SK11 25311468

鳶用腰袋インナーポケット付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
質量(g)約438
内容量1個注文コード25311468品番SPD-HG7-JY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

腰回りとツールをFullCompleteします。
水平器、ミニカッター、マーカーなどが収納できるインナーポケットが付いています。
安全コードの取り付けに便利なD環ハトメもついています。
D環付き安全コードの取り付けに便利です。

用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステルサイズL質量(g)約438寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×280×120対応60mm幅ベルトまで対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする