曜日別特売
NW-248 防水2極カプラーセット BRIDGE[自動車用品] 25312046

防水2極カプラーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード25312046品番NW-248
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

防水仕様のためオートバイ、スクーター、車、トラック、バイク、キャラバン、ジェットスキー、ボート等でご利用いただけます。

用途電線と電線を間違いなくワンタッチで接続できる。極数2RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)0.85
注意
※使用用途以外でのご使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする