曜日別特売
A4G0605M06U04GMN KCU10 A4 溝入れインサート A4G-U-GMN ケナメタル 25313436

A4 溝入れインサート A4G-U-GMN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ6注文コード25313436品番A4G0605M06U04GMN KCU10
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

A4用インサート。多機能加工用。GMNブレーカー。剛性の高い刃先 。2コーナー使用

コーナーR(mm)0.4寸法T(mm)4.9幅W(mm)6.05寸法LI(mm)30シートサイズ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする