F4AS0600BDL38 KCPM15 超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL ケナメタル 25315877

超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)6
全長(mm)57
溝長(mm)13
内容量1個注文コード25315877品番F4AS0600BDL38 KCPM15
参考基準価格(税別)¥8,620販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)13全長(mm)57シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数4表面処理PVDコーティング最大切込深さ(mm)13面取幅BCH(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする