ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
14
16
18
20
25
ドリル径(Φmm)
8
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
全長(mm)
63
55
57
63
72
83
92
104
121
溝長(mm)
16
12
13
16
22
26
32
38
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25315895
品番
F4AS0800BDL38 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
16
全長(mm)
63
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
16
面取幅BCH(mm)
0.4