ケナメタル
超硬エンドミル HARVI 1 F4AS..DL
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
14
6
8
10
12
14
16
18
20
25
ドリル径(Φmm)
14
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
25
全長(mm)
83
55
57
63
72
83
92
104
121
溝長(mm)
26
12
13
16
22
26
32
38
45
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25315947
品番
F4AS1400BDL38 KCPM15
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。サイドロック
ドリル径(Φmm)
14
溝長(mm)
26
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
刃数
4
表面処理
PVDコーティング
最大切込深さ(mm)
26
面取幅BCH(mm)
0.5