KP50-36BK-0306 害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック クラーク 25316115

 

KP50-36BK-0306 害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック クラーク 25316115
KP50-36BK-0306 害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック クラーク 25316115

害獣防鳥ネット 25mm目 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
幅(m)3
長さ(m)6
内容量1枚注文コード25316115品番KP50-36BK-0306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。
無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。

用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレンブラック長さ(m)6線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス幅(m)3目合い(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする