曜日別特売
消臭スプレー Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退 タネ・マキ 25317269

Tsuri Care 釣りケア 魚臭撃退

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25317269品番消臭スプレー
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

車内空間・ウェア・シューズなどから臭う魚臭にシュとスプレーして消臭。
渋柿エキス配合で魚臭に効く。魚臭に特化した処方で、釣り人におすすめです。
化学的消臭法で悪臭成分を撃退。消臭・除菌(全ての菌を除菌するわけではない)
日常生活に馴染むヒノキの香りでスッキリさわやか。

用途対象物から20~30cm離して、全体が軽く湿る程度にスプレーする。風通しのよい日陰でよく乾かす。車内空間に使用する場合は4ドアセダン車で4~5回を目安にスプレーする。成分界面活性剤、消臭剤、除菌剤、エタノール容量(mL)300液性弱アルカリ性香りヒノキの香り使用場所車内・室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
注意
<使えない物>※革、毛皮、合成皮革、和装服、絹・レーヨンなど水に弱い繊維、ビーズ・刺しゅう部分、木製品、色落ち・シミの心配があるもの。
※水洗い不可の表示があるものや防水・撥水加工など特殊加工されたものは、目立たないところで試してから使用する。 <使用上の注意>※汚れがあるものへの使用はシミの原因になることがある。
※一度にスプレーしすぎたり、一か所に集中してスプレーしない。シミや色落ちの原因になることがある。
※人やペットに向けてスプレーしない。
※空間にスプレーする場合は吸入したり、目に入らないように注意する。
※衣類へは脱いでから使用する。
※床や家具、電気製品、車内の内装(電気製品、革、人口皮革、プラスチック等)にかからないようにし、液がついた場合はすぐに拭き取る。
※狭い空間で使用する場合は換気する。
※直射日光・高温多湿を避け、安定した場所に立てて保管する。
※火気の近くでの使用や保管をしない。
※子供やペットの手の届くところに置かない。ペダル操作の妨げになるため、車内の運転席の下や足元に置かない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする