雅
EVA 泥除け
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ホワイト
レッド
ブルー
厚さ(mm)
2
2
3
4
高さ(mm)
600
600
2500
幅(mm)
2500
2500
600
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25317987
品番
NR-NB10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質
EVA
幅(mm)
2500
厚さ(mm)
2
色
ブラック
高さ(mm)
600
備考
艶なしの面が表面になります。裏地同色。
注意
※ツヤのある表側は新品の状態でも多少のキズが生じます。
※輸送時のスリキズによる交換対応は致しかねますのでご了承下さい。
※生産ロットにより多少色にムラが生じます。
※色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※走行前に必ず取付け状態に異常が無いか確認下さい。
※素材の特性上寒冷地では割れてしまうことがあります。