曜日別特売
FM-MAI01003LWHV フロアマット 助手席用 マドンナ (ビニール付) 07ギガ H19/05~H27/10 雅 25321679

※使用例

FM-MAI01003LWHV フロアマット 助手席用 マドンナ (ビニール付) 07ギガ H19/05~H27/10 雅 25321679
FM-MAI01003LWHV フロアマット 助手席用 マドンナ (ビニール付) 07ギガ H19/05~H27/10 雅 25321679

フロアマット 助手席用 マドンナ (ビニール付) 07ギガ H19/05~H27/10

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1枚注文コード25321679品番FM-MAI01003LWHV
参考基準価格(税別)¥28,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

車種別専用設計の マドンナ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着

用途
助手席
色
ホワイト
適合車種
07ギガ H19/05~H27/10
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。
※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ネイビー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする