KTIP270R3SCF25M モジュラードリル KTIP ケナメタル 25325074

モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク径D(Φmm)25
全長L(mm)303
303
74
82
88
93
112
123
135
83
96
105
118
137
160
181
114
129
142
162
193
218
151
169
188
223
266
溝長(mm)117
117
35
37
39
41
43
45
47
49
52
54
56
58
60
62
66
70
75
79
83
87
91
96
100
104
108
114
内容量1個注文コード25325074品番KTIP270R3SCF25M
参考基準価格(税別)¥107,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク

シャンク径D(Φmm)25全長L(mm)303溝長(mm)117加工径ΦD(mm)25シャンク長ls(mm)61最大加工径D(Φmm)208加工深さ(mm)25.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする