NR3047LK KCU25 Top Notch 溝入れインサート NR-K ケナメタル 25327619

Top Notch 溝入れインサート NR-K

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード25327619品番NR3047LK KCU25
参考基準価格(税別)¥23,150販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Top Notch用インサート。溝入れ及び旋削。フルR。切り屑排出

コーナーR(mm)1.19勝手最大切込深さ(mm)3.81幅W(mm)2.39インサートサイズ3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする