曜日別特売
A4C0205R06CF02 KCU25 A4 溝入れインサート A4C-R-CF ケナメタル 25330884

A4 溝入れインサート A4C-R-CF

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)シートサイズ2仕様勝手Rα6注文コード25330884品番A4C0205R06CF02 KCU25
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

A4用インサート。突っ切り加工用ブレーカー

コーナーR(mm)0.2仕様勝手Rα6勝手幅W(mm)1.99寸法LI(mm)20シートサイズ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする